曜日別特売
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916

NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916
NP-NF26 NOBI FIT NIPLUX 03377916

NOBI FIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377916
品番
NP-NF26
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

自然なカーブを描くように無理なく持ち上げ、首・腰の筋肉へアプローチします。
毎日15分、いつでもどこでもストレッチ。
中央(首モード)・左右(腰モード)のエアバッグで、丸まった姿勢を押し広げ解放感を与える3Dエアリフト。
首・腰それぞれの部位に合わせた周波数で、手ではケアしにくい筋肉を刺激するデュアルEMS。
専用リモコン付属で装着したまま、手元で強さ・モードを自由にコントロール。
レベルやモードを音声でご案内。
15分自動タイマー搭載で目を閉じたまま心ゆくまでリフレッシュ。

セット内容
本体×1、リモコン×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
材質
本体:ABS樹脂、PC、ナイロン、ポリウレタン/リモコン:ABS樹脂、PC/吊り手:ポリエステル
質量(g)
本体:約1000、リモコン約21
消費電力(W)
約5(充電時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397×209×67
バッテリー容量(mAh)
2000
定格電源
DC5V2A
注意
※眠気があるときや睡眠中に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする