気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC

気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC - ディグリー

水のチカラで優しく強い冷風を送ることができます。涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です。消費電力88%カットでコスト84%ダウン!嫌な排熱がありません。銀イオンの力で空気を清潔にします。

用途
工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに。
セット内容
リモコン
質量(kg)
31
電源(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1380×800×480
運転音(dB)
62以下
給水方式
タンク貯水/自動給水
風量調整
3段階
風向
左右はオートスイング60度、上下は手動
冷却能力(kW)
7.38(50/60Hz)
貯水容量(L)
57
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.38
最大風量(m3/h)
7500
内容量
1台
注意
※お買い上げ後、初めて運転される際に数日程度、クーリングパッドから樹脂分の臭いが発生することがありますが、この臭いはしばらくご使用いただきますと解消されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348961MFJ07-13W1AC
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする