ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

わずか100gの軽量設計で、ドライタッチな肌触りと優れた通気性により、汗ばむ夏でもベタつかず快適に過ごせます。すっきりとしたネックラインに、白地を細やかに織り込んだ「グラフィカルチェック」柄を採用。ポケット口のフリルが程よい女性らしさを演出します。

仕様
ホームクリーニング、背ベルト付
色
ブラック
素材
グラフィカルチェック:ポリエステル80%、トリアセテート20%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034411261614013号355298
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034413001614015号3653103
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034422981614019号3855115
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034424721614017号3754109
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
03443917161405号314882
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
03444380161407号324986
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
03446191161409号335090
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034512671614011号345194
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする