16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380

16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380
16140 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444380

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03444380品番16140
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

わずか100gの軽量設計で、ドライタッチな肌触りと優れた通気性により、汗ばむ夏でもベタつかず快適に過ごせます。すっきりとしたネックラインに、白地を細やかに織り込んだ「グラフィカルチェック」柄を採用。ポケット口のフリルが程よい女性らしさを演出します。

サイズ
7号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
49
バスト(cm)
86
仕様
ホームクリーニング、背ベルト付
色
ブラック
素材
グラフィカルチェック:ポリエステル80%、トリアセテート20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする