曜日別特売

長袖オーバーブラウス

長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

上品なシャドーボーダー柄と、ループに通すだけで簡単に形が整うタイ風の襟元が特徴的な、清涼感のある1着です。シルバーのパイピングがあしらわれた前立てやパフスリーブなど、甘すぎず華やかなクラス感を演出します。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343914826605グレー17号422355
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0343948926605ネイビー15号412254
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0343963826605ネイビー9号382152
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344011926605グレー19号432355
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344073126605ネイビー17号422355
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344270026605グレー11号392253
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344479126605ネイビー19号432355
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344567626605ネイビー7号372051
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344761826605グレー15号412254
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344794126605グレー7号372051
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344864126605ネイビー13号402254
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344933226605ネイビー5号361950
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0345162626605グレー13号402254
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0345216826605ネイビー11号392253
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0345243026605グレー9号382152
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0345292926605グレー5号361950
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする