曜日別特売

長袖ブラウス(リボン付)

長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ボリュームのあるリボンデザインでエレガントに映る。パーツの組み合わせでリボンにボリュームを出せるブラウス。胸元にさらに華やかさをプラスして。シワの回復性が高く、シワになりにくい素材です。さりげないドット織柄がリッチな印象を与え、ブラウス1枚でも様になり、幅広い業種の方にオススメです。

仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブリリアント・ドット:ポリエステル70%、トリアセテート30%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034389900119013号415962106
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
03439349011907号38566094
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
03442788011905号38565890
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034428310119019号435962123
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034437590119015号425962111
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034445290119017号435962117
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034464620119011号405862102
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
03447959011909号39576098
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする