曜日別特売

フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45

フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 - MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 - MIZAR(ミザールテック)

ピント調整が不要な4.5倍フリーフォーカス双眼鏡です。超軽量・コンパクト。光学レンズでなおかつマルチコ-トを採用しているので、透過性が高く明るい像が楽しめます。超軽量・コンパクトながらパフォーマンスに優れた商品です。

付属品
巾着ケース、ストラップ
寸法(mm)
81×21×56
質量(g)
約80
倍率(倍)
4.5
コーティング
レンズコーティング:マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
10
明るさ
4.8
ひとみ径(Φmm)
2.5
実視界(°)
9
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PIXY-45W 0346257103462571PIXY-45Wワインレッド
¥10,500
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
PIXY-45G 0346259803462598PIXY-45Gシャンパンゴールド
¥10,500
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする