曜日別特売
PIXY-45W フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 MIZAR(ミザールテック) 03462571

 

PIXY-45W フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 MIZAR(ミザールテック) 03462571
PIXY-45W フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 MIZAR(ミザールテック) 03462571
PIXY-45W フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45 MIZAR(ミザールテック) 03462571

フリーフォーカス双眼鏡 PIXY-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ワインレッド
内容量1個注文コード03462571品番PIXY-45W
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ピント調整が不要な4.5倍フリーフォーカス双眼鏡です。超軽量・コンパクト。光学レンズでなおかつマルチコ-トを採用しているので、透過性が高く明るい像が楽しめます。超軽量・コンパクトながらパフォーマンスに優れた商品です。

色
ワインレッド
付属品
巾着ケース、ストラップ
寸法(mm)
81×21×56
質量(g)
約80
倍率(倍)
4.5
コーティング
レンズコーティング:マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
10
明るさ
4.8
ひとみ径(Φmm)
2.5
実視界(°)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする