広視界双眼鏡 SW-550
超高屈折Bak4プリズムと全面マルチコーティングの採用により明るく鮮明な像が得られます。倍率は5倍ですが、15.8度の広視界を誇りバードウォッチングなどにお薦めです。対物レンズには防塵用平面グラスを採用し、塵や埃からレンズを守る設計です。
- 付属品
- ケース、レンズクロス、ストラップ
- 寸法(mm)
- 105×125×52
- 質量(g)
- 約520
- 倍率(倍)
- 5
- コーティング
- レンズコーティング:マルチコート
- 対物レンズ有効径(mm)
- 25
- 明るさ
- 25
- ひとみ径(Φmm)
- 5
- 実視界(°)
- 15.8
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ

























