曜日別特売

架台付石定盤(キャスター有)

架台付石定盤(キャスター有) - ピー・ヂー・ダブリュー

経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。
硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。
錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。
組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。
非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。
強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。
錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。
恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。

材質
黒御影石(インディアンブラック)
キャスター
有
注意
※発注ロットによっては裏面に5-Φ17mm×深さ16mmのキリ穴が加工されている場合がございます。
※製品は車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
寸法(mm)
平面度(μm)
質量(kg)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
平面度(μm)
定盤上面までの高さ(mm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460437750X500X125 JIS1級+P202104(キャスター有)1台750×500×125141kg(定盤のみ)11約830-9201級
¥337,000
¥329,800
¥362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034604461000X1000X150 JIS0級+P202108(キャスター有)1台1000×1000×150450kg(定盤のみ)7約830-9200級
¥692,000
¥689,800
¥758,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460462900X600X125 JIS1級+P202105(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット900×600×125203kg(定盤のみ)12約830-9201級
¥436,000
¥429,800
¥472,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460489600X600X125 JIS00級+P202103(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×600×125135kg(定盤のみ)2.5約830-92000級
¥413,000
¥409,800
¥450,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460507600X600X125 JIS00級+P202103(キャスター有)1台600×600×125135kg(定盤のみ)2.5約830-92000級
¥403,000
¥399,800
¥439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460550500X500X100 JIS00級+P202101(キャスター有)1台500×500×10075kg(定盤のみ)2.5約800-89000級
¥340,000
¥339,800
¥373,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460577600X600X125 JIS0級+P202103(キャスター有)1台600×600×125135kg(定盤のみ)5約830-9200級
¥351,000
¥349,800
¥384,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034606291000X750X150 JIS00級+P202107(キャスター有)1台1000×750×150338kg(定盤のみ)3約830-92000級
¥662,000
¥659,800
¥725,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460647600X450X100 JIS00級+P202102(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×450×10081kg(定盤のみ)2.5約830-92000級
¥360,000
¥359,800
¥395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460742900X600X125 JIS0級+P202105(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット900×600×125203kg(定盤のみ)6約830-9200級
¥483,000
¥479,800
¥527,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034607511000X1000X150 JIS1級+P202108(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×1000×150450kg(定盤のみ)14約830-9201級
¥620,000
¥619,800
¥681,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460769600X450X100 JIS1級+P202102(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×450×10081kg(定盤のみ)10約830-9201級
¥308,000
¥299,800
¥329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460787500X500X100 JIS0級+P202101(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット500×500×10075kg(定盤のみ)5約800-8900級
¥326,000
¥319,800
¥351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460796900X600X125 JIS00級+P202105(キャスター有)1台900×600×125203kg(定盤のみ)3約830-92000級
¥514,000
¥509,800
¥560,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460830600X600X125 JIS1級+P202103(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×600×125135kg(定盤のみ)10約830-9201級
¥338,000
¥329,800
¥362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460909500X500X100 JIS0級+P202101(キャスター有)1台500×500×10075kg(定盤のみ)5約800-8900級
¥316,000
¥309,800
¥340,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034609271000X1000X150 JIS1級+P202108(キャスター有)1台1000×1000×150450kg(定盤のみ)14約830-9201級
¥610,000
¥609,800
¥670,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460979600X450X100 JIS0級+P202102(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×450×10081kg(定盤のみ)5約830-9200級
¥324,000
¥319,800
¥351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034609971000X750X150 JIS00級+P202107(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×750×150338kg(定盤のみ)3約830-92000級
¥672,000
¥669,800
¥736,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034610221000X1000X150 JIS00級+P202108(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×1000×150450kg(定盤のみ)3.5約830-92000級
¥846,000
¥839,800
¥923,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461031900X600X125 JIS1級+P202105(キャスター有)1台900×600×125203kg(定盤のみ)12約830-9201級
¥426,000
¥419,800
¥461,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461058600X450X100 JIS1級+P202102(キャスター有)1台600×450×10081kg(定盤のみ)10約830-9201級
¥298,000
¥289,800
¥318,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461076900X600X125 JIS0級+P202105(キャスター有)1台900×600×125203kg(定盤のみ)6約830-9200級
¥473,000
¥469,800
¥516,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461198750X500X125 JIS00級+P202104(キャスター有)1台750×500×125141kg(定盤のみ)3約830-92000級
¥416,000
¥409,800
¥450,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461207750X500X125 JIS00級+P202104(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット750×500×125141kg(定盤のみ)3約830-92000級
¥426,000
¥419,800
¥461,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461259500X500X100 JIS1級+P202101(キャスター有)1台500×500×10075kg(定盤のみ)10約800-8901級
¥294,000
¥289,800
¥318,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034613111000X750X150 JIS1級+P202107(キャスター有)1台1000×750×150338kg(定盤のみ)13約830-9201級
¥482,000
¥479,800
¥527,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034613291000X1000X150 JIS0級+P202108(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×1000×150450kg(定盤のみ)7約830-9200級
¥702,000
¥699,800
¥769,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034613721000X750X150 JIS1級+P202107(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×750×150338kg(定盤のみ)13約830-9201級
¥492,000
¥489,800
¥538,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461390500X500X100 JIS00級+P202101(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット500×500×10075kg(定盤のみ)2.5約800-89000級
¥350,000
¥349,800
¥384,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461399500X500X100 JIS1級+P202101(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット500×500×10075kg(定盤のみ)10約800-8901級
¥304,000
¥299,800
¥329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461512600X600X125 JIS0級+P202103(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×600×125135kg(定盤のみ)5約830-9200級
¥361,000
¥359,800
¥395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034615661000X1000X150 JIS00級+P202108(キャスター有)1台1000×1000×150450kg(定盤のみ)3.5約830-92000級
¥836,000
¥829,800
¥912,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034615821000X750X150 JIS0級+P202107(キャスター有)1台1000×750×150338kg(定盤のみ)6.5約830-9200級
¥536,000
¥529,800
¥582,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461609750X500X125 JIS0級+P202104(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット750×500×125141kg(定盤のみ)5.5約830-9200級
¥378,000
¥369,800
¥406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461627600X450X100 JIS0級+P202102(キャスター有)1台600×450×10081kg(定盤のみ)5約830-9200級
¥314,000
¥309,800
¥340,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461661600X600X125 JIS1級+P202103(キャスター有)1台600×600×125135kg(定盤のみ)10約830-9201級
¥328,000
¥319,800
¥351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461722900X600X125 JIS00級+P202105(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット900×600×125203kg(定盤のみ)3約830-92000級
¥524,000
¥519,800
¥571,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461819600X450X100 JIS00級+P202102(キャスター有)1台600×450×10081kg(定盤のみ)2.5約830-92000級
¥350,000
¥349,800
¥384,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034618281000X750X150 JIS0級+P202107(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×750×150338kg(定盤のみ)6.5約830-9200級
¥546,000
¥539,800
¥593,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461837750X500X125 JIS1級+P202104(キャスター有)(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット750×500×125141kg(定盤のみ)11約830-9201級
¥347,000
¥339,800
¥373,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461862750X500X125 JIS0級+P202104(キャスター有)1台750×500×125141kg(定盤のみ)5.5約830-9200級
¥368,000
¥359,800
¥395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする