デジタル生物顕微鏡セット
デジタル生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
- 付属品
- フィルター2種(緑・白)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、USBケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
- 寸法(mm)
- 150×176×360
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 対応OS
- Windows(R)7/8/10/11
- 総合倍率
- 40~1000×
- 照明
- 底部LEDライト白色(1W)調節可
- 焦点調整
- 同軸ノブ
- 内蔵カメラ
- 1280×1024(約130万画素)・カメラセンサー(USB2.0)
- コンデンサー(開口数)
- ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付き
- ステージ寸法(mm)
- 115×125
- 対物レンズ(倍)
- 4×・10×・40×(S)・100×(S:Oil)
- 接眼レンズ(倍)
- WF10×(視野数18)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ





























