セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000×
セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
<生物顕微鏡>セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
メカニカルステージを標準装備しています。
- セット内容
- 生物顕微鏡(8-4171-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
- タイプ
- 双眼
- 電源
- 85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
- 本体寸法(mm)
- 約250×175×380
- 総合倍率
- 40×~1000×
- 電源コード(m)
- 約1.65 3Pプラグ
- フィルター
- Φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
- 照明
- LEDライト白色(ベースからの透過式)
- 焦点調整
- 一軸粗微動方式
- アズワン品番
- 4-7223-01
- ステージ寸法(mm)
- 124×110
- 対物レンズ(倍)
- 4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
- 接眼レンズ(倍)
- 10×(WF10)×2個
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ



























