生物顕微鏡 BA60シリーズ
生徒が親しみやすい明るいカラーの外観。
- 付属品
- ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED
- 仕様
- レボルバ:3個穴 内向き
- その他
- 鏡筒:単眼45°傾斜鏡筒
- 寸法(mm)
- W155×D230×H333 約2.4kg
- 対物レンズ
- アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ


























