生物顕微鏡 BA80C

生物顕微鏡 BA80C - 島津理化生物顕微鏡 BA80C - 島津理化

高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡!
便利:単眼V型鏡筒モデル。
デジタルカメラ等の取付に必要なCマウントアダプタも標準付属。
高性能:総合倍率600倍まで観察可能。
大型一軸粗微動ハンドル装備。

付属品
接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0 3種)、ACアダプタ、予備LED、Cマウントアダプタ(専用)
仕様
アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵
適合
ステージ:一体型メカニカルステージ
寸法(mm)
約W180×D280×H335(顕微鏡本体) 約4.0Kg
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
総合倍率
40~600×
照明装置
LED(充電式、連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給 連続点灯時間:新品出荷時,フル充電で約50時間
接眼レンズ
WF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ枠付き
対物レンズ
アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
鏡筒形式
V型鏡筒 単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2
アズワン品番
64-5162-29
メーカー商品コード
114-309
焦準装置
ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動 標本安全装置付き
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456481114-309
¥78,000
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする