HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 倒立顕微鏡 AE2000-4000XBMH
無限遠光学系(CCIS(R))の採用により、優れた光学性を実現した倒立顕微鏡。
学生実習に適したモデル!
- 総合倍率
- 40 ~ 200×
- 照明装置
- クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つきデジタルカメラ:Moticam 4000XBMH
- 最小目盛
- 2μm(粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛)
- 接眼レンズ
- N-WF10×/20 2個1対 視度調整可能
- 対物レンズ
- プランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×
- アズワン品番
- 60-7660-16
- メーカー商品コード
- 114-9086
- 焦準装置
- ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

























