生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP

生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP - 島津理化

プランレンズ仕様 小型生物顕微鏡
平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。
一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。
LED照明装置は充電式で,連続調光が可能です。

付属品
ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED
仕様
アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
接眼レンズ
WF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2
焦準装置
ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 ステージ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 微動最小目盛2μm 標本安全装置つき
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
総合倍率
照明装置
対物レンズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455921114-342ステージ:移動距離:左右75 前後26 縦一軸XY操作ハンドル 一体型XYステージ40~900×LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ PLAN ASC 4× 10×、アクロマートセミプラン対物レンズS60×68-0945-26
¥89,000
¥88,980
¥97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03456788114-341ステージ:移動距離:左右75 前後26 縦一軸XY操作ハンドル 一体型XYステージ、BA81-6SP40~600×LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給 連続点灯時間:新品出荷時,フル充電で約50時間プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ PLAN ASC 4× 10× S40×64-5162-30
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする