Asahicho(旭蝶繊維)
クールコア長袖インナー 0044
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
色
ライトグレー
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
84
90
96
102
108
114
120
裄丈(cm)
選択してください
72
74
76
78
80
82
84
着丈(cm)
選択してください
64
66
68
70
72
74
76
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03459010
0044
LL
102
70
78
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03459159
0044
3L
108
72
80
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03459247
0044
L
96
68
76
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03459272
0044
4L
114
74
82
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03459360
0044
M
90
66
74
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03459396
0044
S
84
64
72
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03459421
0044
5L
120
76
84
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください