※フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
クールコア長袖インナー 0044
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
LL
3L
L
4L
M
S
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03459396
品番
0044
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
サイズ
S
胸囲(cm)
84
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
72
色
ライトグレー