磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET

磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET - ビット・トレード・ワン

模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。

電源
CR927 3Vボタン電池(別売り)
本体寸法(mm)
11×11×5(突起物除く)
消費電力(mA)
約20
点灯方式
パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)
LED
1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)
リード線
細さ:0.25mm、長さ:約200mm
LED使用数(個)
2灯もしくは3灯
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MMGL-VIS2B-OG 0346307903463079MMGL-VIS2B-OGオレンジ
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
MMGL-VIS2B-BL 0346310603463106MMGL-VIS2B-BLブルー
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
MMGL-VIS2B-IB 0346312203463122MMGL-VIS2B-IBアイスブルー
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする