氷結・ネジ緩め剤フリーズ ルーセン グラスファイト
冷やして浸透、グラファイトでゆるめる!
錆びついて固着した金属を-30℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に 潤滑性のあるグラファイトの膜を形成することにより、分解することが可能です。
-34 ~371℃までその効果を維持します。
油汚れや錆を清浄し、湿気を除去します。
優れた水置換性能で水の下に潜り込み錆を防ぎます。
- 使用方法
- 1.固着した部分を軽く工具で叩いてください。
2.固着箇所に約 10 秒間スプレーしてください。
3.1分後にもう一度軽く叩いてください。
4.工具を使用し、ゆるめて下さい。
- 用途
- 車両・エンジン・重機・設備・機械部品・ベアリング・ガイド・オープンギア・オーブン用チェーン・組立・分解・工具・ワイヤーロープ・ねじのカジリ防止
- 使用温度範囲(℃)
- -34 ~371
- 比重
- 0.85/15.6℃
- 臭気
- 石油臭
- 外観
- 黒色
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(330mL)
注意
※錆がひどい場合は、強力錆取り剤 SAT( 別売 ) で錆を除去してから、本品を使用するとより良い効果が得られます。スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ















![詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具] 詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601811-261118-02.jpg)


![ネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601400-261118-02.jpg)






