モリブデングリース 20本入
農業機械、建設機械など継手や軸受等の極圧性を必要とする箇所に適しています。
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。
極圧性・耐荷重性・耐水性に優れ、汎用に使用できます。
精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。
厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。
- 用途
- 建設機械、農業機械などの継手・軸受など高い荷重のかかる部分の潤滑。
- 仕様
- 消防法上の非危険物
- 材質
- 二硫化モリブデン,キャップ,ボトル:プラ
- 使用温度(℃)
- -20~120
- 内容量(g)
- 400
- ちょう度
- 2号
- 分類
- 指定可燃物可燃性固体類
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(20本)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ




























