Maxtor
MAXTOR シリコングリス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(g)
4
注文コード
03470307
品番
CTG12-4G
参考基準価格(税別)
¥1,391
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリス専業15年のMAXTOR製超ハイコスパグリスです。 高性能熱伝導率18W/m-k。
容量(g)
4
セット内容
塗布用ヘラ、ブラシ、ウェス
使用温度(℃)
-40~150
保証期間
初期不良のみ
密度(g/cm
3
)
2.65
熱伝導率(W/mk)
18
導電性
なし
粘度(mPa・s)
93000
危険物の類別
非危険物
保存期間(年)
(未開封)3
使用期限
塗布後5years
熱抵抗値(℃/W)
0.090℃-in2/W
注意
※製品は国内向けの民生品です。