藤原産業
刃物椿油 スプレー式
刃物のお手入れに最適です。
無臭の不乾性油ですので調理用包丁のお手入れ保存にも最適です。
用途
刃物の保護、精密機械の潤滑とサビ止め。
仕様
スプレー式
材質
椿油
容量(mL)
245
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07601531
245ML
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください