曜日別特売
52569 インテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 リンレイ 03469957

52569 インテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 リンレイ 03469957
52569 インテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種 リンレイ 03469957

インテリアガーデンナチュールフレグランスリフィル各種

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
香りフレシュールリネン
内容量1個(200mL)注文コード03469957品番52569
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

中庭に咲く花々や果実をテーマにしたコレクション「インテリアガーデンナチュール」。インテリアガーデンナチュールは心地よさと、健康・環境への安全性を組み合わせた美しい香りアイテムで構成されています。別売のラタンブーケディフューザーのリフィルです。

香り
フレシュールリネン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
160mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※フレグランスリフィルにはアルコールや香料が多く含まれておりますので、家具類に液体が付着しますと染みや塗装の剥げ等汚損の原因となる場合がございます。転倒や液体を注ぐ際等十分にご注意頂き、汚損防止の為マットや敷台を用いてご使用頂く事をおすすめしております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする