Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W)

Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) - CRECOTEMulti-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) - CRECOTEMulti-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) - CRECOTEMulti-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) - CRECOTEMulti-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W) - CRECOTE

忙しい毎日を送る20代女性にぴったりの、多機能ハンディファンが登場!手持ちはもちろん、卓上でも使え、さらにはクリップで好きな場所に固定できる3WAY仕様。風量は3段階調節が可能で、ちょうどいい風を自分で選べます。コンパクトで軽量なのに、1200mAhのバッテリーでしっかり涼しさをキープ。オフィス・外出先・メイク中や通勤時など、あらゆるシーンで大活躍。可愛くて賢い涼感アイテムで、夏を快適に乗り切ろう!

用途
手持ち・卓上・クリップの3WAY!いつでもどこでも風を味方に
付属品
ストラップ、USBケーブル
質量(g)
144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×67×210
入力
5V=1A
風量
3段階
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03478786C1000783
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする