扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機
風量:無段階(ダイヤル操作)
切タイマー:1/2/4時間
オートオフタイマー:8時間
左右首振り(首振りつまみ)
風向上下手動角度調節可能
高さ調節対応
お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル
- 付属品
- ACアダプタ、Type-C USBケーブル
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 16
- 電源コード(m)
- 約1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.5
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 約0.5円(50/60Hz)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.68MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































