曜日別特売

首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A

首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A - CRECOTE

可愛らしいアヒルの形をした首掛け扇風機です。3段階の風量調節が可能で、あなたの快適な温度をキープ。軽量で持ち運びやすく、オフィスや外出先でも大活躍。

用途
アヒル型扇風機でどこでも快適に。
付属品
USBケーブル、ストラップ
質量(g)
156
入力電圧(V)
DC5、1ADC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×58×120
充電時間(時間)
低速3、中速2、高速1
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03478777C1000518
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする