曜日別特売

アルミ製さすまた

アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)アルミ製さすまた - HARAX(ハラックス)

不審者との距離を取り、人を呼ぶ時間を作ります。
設置する場所により抑止効果も期待できます。
アルミ製の溶接一体構造で軽く、女性でも扱うことが可能です。
しっかり握れる楕円形上で、リブ入りなので滑りにくくなっています。
オリーブドラブ色はお店などに設置しても雰囲気を壊しにくく、アウトドアなどでも人気のカラーです。

用途
護身・防犯用に
材質(本体)
アルミ合金
本体サイズ(mm)
1985×435×30
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03483817XS-2000シルバー760アルマイト
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03483842XS-2000-OD陸上自衛隊オリーブドラブ780焼付塗装
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする