曜日別特売
XS-2000 アルミ製さすまた HARAX(ハラックス) 03483817

XS-2000 アルミ製さすまた HARAX(ハラックス) 03483817
XS-2000 アルミ製さすまた HARAX(ハラックス) 03483817
XS-2000 アルミ製さすまた HARAX(ハラックス) 03483817
XS-2000 アルミ製さすまた HARAX(ハラックス) 03483817

アルミ製さすまた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03483817
品番
XS-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

不審者との距離を取り、人を呼ぶ時間を作ります。
設置する場所により抑止効果も期待できます。
アルミ製の溶接一体構造で軽く、女性でも扱うことが可能です。
しっかり握れる楕円形上で、リブ入りなので滑りにくくなっています。
オリーブドラブ色はお店などに設置しても雰囲気を壊しにくく、アウトドアなどでも人気のカラーです。

用途
護身・防犯用に
色
シルバー
質量(g)
760
塗装
アルマイト
材質(本体)
アルミ合金
本体サイズ(mm)
1985×435×30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする