三和製作所
スタンダードさすまた
握りやすく、力を加えやすいパワーグリップタイプ
頑丈な刺口接合部
刃物を想定したツバ付きの安全仕様
付属品
壁取付金具1組(2個入)
仕様
ツバ付 パワーグリップ
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
幅W×全長(mm)
500×1890
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05804676
00288398
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください