安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ

安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ - 三和製作所安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ - 三和製作所

強力なコイルスプリング、パイプに加わる力を無力化します。
刺口の回転機能で先端を掴まれた際もより安全に。

付属品
壁取付金具1組(2個入)
材質
スチール、SUS304コイルスプリング
質量(kg)
1.83
幅W×全長(mm)
450×2030
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580520900288402
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする