スタンダードさすまた

スタンダードさすまた - 三和製作所

握りやすく、力を加えやすいパワーグリップタイプ
頑丈な刺口接合部

付属品
壁取付金具1組(2個入)
仕様
パワーグリップ
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
幅W×全長(mm)
500×1890
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580435100288399
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする