三和製作所
アートトワレ
見た目はアートですが、中身は災害時に必須なトイレ処理セットです。
かわいいデザインで日常見えるところに備蓄ができます。
仕様
50回分
セット内容
抗菌性凝固剤(7g)×50袋 / 排便袋(PE製黒)×50袋 / 持ち運び袋(PE製白)×10袋 / 取扱説明書1枚
材質
抗菌性凝固剤、PE製排便袋、PE製大型外袋
寸法(mm)
235×120×130
質量(kg)
1.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03483632
00302742
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください