三和製作所
アートトワレ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03483632
品番
00302742
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
見た目はアートですが、中身は災害時に必須なトイレ処理セットです。
かわいいデザインで日常見えるところに備蓄ができます。
仕様
50回分
セット内容
抗菌性凝固剤(7g)×50袋 / 排便袋(PE製黒)×50袋 / 持ち運び袋(PE製白)×10袋 / 取扱説明書1枚
材質
抗菌性凝固剤、PE製排便袋、PE製大型外袋
寸法(mm)
235×120×130
質量(kg)
1.4