三和製作所
オイトイレポケット
携帯に便利な1回分です。
セット内容
トイレ用袋(黒)1枚 / 凝固剤1個 / 説明書1枚
材質
本体:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
寸法(mm)
100×152
質量(g)
28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03483686
00288964
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください