三和製作所
オイトイレポケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03483686
品番
00288964
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
携帯に便利な1回分です。
セット内容
トイレ用袋(黒)1枚 / 凝固剤1個 / 説明書1枚
材質
本体:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
寸法(mm)
100×152
質量(g)
28