曜日別特売

ベンリー袋セット 防臭袋プラス

ベンリー袋セット 防臭袋プラス - 三和製作所ベンリー袋セット 防臭袋プラス - 三和製作所

凝固剤で便を素早くゼリー状に固め、さらに消臭粉末の配合により嫌な臭いをカットします。
蓄便袋は、有害煙の出ない素材を使用しています。(焼却処理できます)
便収納袋は日本語、中国語、英語の3カ国の使用方法を表記しています
汚物袋には防臭性のある袋を使用しており、一時保管時も安心です

材質
蓄便袋・汚物袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤、消臭剤
寸法(mm)
蓄便袋サイズ:680×500
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00288559 034836500348365000288559蓄便袋400枚 / 便凝固剤400包 / 汚物袋40枚 / 受袋8枚 / 取扱説明書8枚 / 使用中止ポスター8枚
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00288558 034837020348370200288558蓄便袋100枚 / 便凝固剤100包 / 汚物袋10枚 / 受袋2枚 / 取扱説明書2枚 / 使用中止ポスター2枚
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする