曜日別特売
00288558 ベンリー袋セット 防臭袋プラス 三和製作所 03483702

ベンリー袋セット 防臭袋プラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
蓄便袋100枚 / 便凝固剤100包 / 汚物袋10枚 / 受袋2枚 / 取扱説明書2枚 / 使用中止ポスター2枚
注文コード
03483702
品番
00288558
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

凝固剤で便を素早くゼリー状に固め、さらに消臭粉末の配合により嫌な臭いをカットします。
蓄便袋は、有害煙の出ない素材を使用しています。(焼却処理できます)
便収納袋は日本語、中国語、英語の3カ国の使用方法を表記しています
汚物袋には防臭性のある袋を使用しており、一時保管時も安心です

セット内容
蓄便袋100枚 / 便凝固剤100包 / 汚物袋10枚 / 受袋2枚 / 取扱説明書2枚 / 使用中止ポスター2枚
仕様
100回分
材質
蓄便袋・汚物袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤、消臭剤
寸法(mm)
蓄便袋サイズ:680×500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする