DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709

DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709
DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709
DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709
DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709
DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709
DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709
DV116625 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン) 03561709

簡易補修剤 NEWファススティック2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(12本)
内容量1箱(12本)注文コード03561709品番DV116625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

現場に持っていくだけ 計量いらずの誰でもカンタンに使用できる補修剤です。
1時間で固まる超スピード硬化タイプです。(25℃環境下)
全ての金属、コンクリート、木材、石材、セラミックに対して接着します。
デブコンを稼働中の設備に使用する際、仮止め用の栓としても使用できます。(常圧&低圧のみ)

用途
バルブ、配管などに生じた亀裂等の緊急補修に。
タンク、ドラム、鋳物、各種容器等の穴埋めや応急補修に。
陶器や石材の形状再生に。
石膏ボードの傷穴の補修、補強に。
立ち上がりや角部など、肉厚を付けて補修したい部位にデブコンとの併用で。
トラスコ品番
732-4371
全長(mm)
105
容量(g)
57
塗布面積(m2)
0.028
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
緑
耐熱温度(℃)
120
硬化時間(時間)
1(25℃)
使用可能時間(分間)
3-5(25℃)
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.49MB) (0.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする