曜日別特売

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)(奥行350タイプ)

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)(奥行350タイプ) - 東製作所ステンレス吊戸棚(ガラス戸)(奥行350タイプ) - 東製作所

引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。
独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
吊戸棚用金具がサービスで付いています(ビスは壁の材質に応じてご準備下さい)
W1200まで⇒2セット
W1500以上は3セット付いています。

用途
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
材質
SUS430
奥行(mm)
350
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※耐荷重は壁の強度によりますので、下地のしっかりした場所へ取り付けてください。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
全高(mm)
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
全高(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03575271AS-600G-9006009002
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575280AS-1200G-45012004501
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575316AS-750G-4507504501
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575332AS-1200G-90012009002
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575341AS-750G-9007509002
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575350AS-1800G-90018009002
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575359AS-900G-6009006001
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575368AS-600G-4506004501
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575447AS-900G-9009009002
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575472AS-1500G-90015009002
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575490AS-900G-7509007502
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575526AS-1800G-75018007502
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575542AS-1200G-75012007502
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575560AS-1500G-75015007502
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575569AS-1500G-60015006001
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575630AS-600G-6006006001
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575639AS-1800G-60018006001
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575752AS-1800G-45018004501
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575761AS-750G-7507507502
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575797AS-900G-4509004501
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575806AS-1500G-45015004501
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575831AS-1200G-60012006001
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575858AS-750G-6007506001
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03575867AS-600G-7506007502
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする