曜日別特売

ステンレス水切トレー付きパンチング平棚

ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 - 東製作所ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 - 東製作所ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 - 東製作所

すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。

材質
SUS430
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100797FSPM-1800-250-R排水ホース:右2501800
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100806FSPM-1800-200-R排水ホース:右2001800
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100822FSPM-1500-250-R排水ホース:右2501500
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100831FSPM-1200-350-R排水ホース:右3501200
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100849FSPM-600-300-L排水ホース:左300600
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100858FSPM-750-300-R排水ホース:右300750
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100867FSPM-1800-200-L排水ホース:左2001800
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100910FSPM-900-300-L排水ホース:左300900
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100919FSPM-1200-350-L排水ホース:左3501200
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100962FSPM-900-250-R排水ホース:右250900
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100971FSPM-900-200-L排水ホース:左200900
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100980FSPM-900-300-R排水ホース:右300900
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04100998FSPM-750-350-R排水ホース:右350750
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101007FSPM-750-200-L排水ホース:左200750
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101032FSPM-1200-200-L排水ホース:左2001200
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101041FSPM-1200-300-R排水ホース:右3001200
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101050FSPM-900-250-L排水ホース:左250900
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101077FSPM-600-300-R排水ホース:右300600
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101086FSPM-1500-350-R排水ホース:右3501500
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101102FSPM-600-350-L排水ホース:左350600
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101111FSPM-1800-350-L排水ホース:左3501800
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101120FSPM-1800-300-R排水ホース:右3001800
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101138FSPM-1500-250-L排水ホース:左2501500
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101147FSPM-750-300-L排水ホース:左300750
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101172FSPM-750-200-R排水ホース:右200750
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101181FSPM-600-250-L排水ホース:左250600
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101208FSPM-1500-200-L排水ホース:左2001500
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101217FSPM-1200-200-R排水ホース:右2001200
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101242FSPM-600-200-R排水ホース:右200600
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101251FSPM-1200-250-R排水ホース:右2501200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101269FSPM-1500-300-L排水ホース:左3001500
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101287FSPM-1500-300-R排水ホース:右3001500
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101296FSPM-1800-350-R排水ホース:右3501800
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101312FSPM-750-250-R排水ホース:右250750
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101321FSPM-1800-250-L排水ホース:左2501800
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101339FSPM-600-200-L排水ホース:左200600
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101348FSPM-750-250-L排水ホース:左250750
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101357FSPM-900-350-R排水ホース:右350900
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101366FSPM-1200-250-L排水ホース:左2501200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101400FSPM-600-350-R排水ホース:右350600
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101409FSPM-900-200-R排水ホース:右200900
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101418FSPM-1800-300-L排水ホース:左3001800
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101436FSPM-1500-350-L排水ホース:左3501500
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101452FSPM-750-350-L排水ホース:左350750
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101461FSPM-600-250-R排水ホース:右250600
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101479FSPM-900-350-L排水ホース:左350900
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101497FSPM-1200-300-L排水ホース:左3001200
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04101506FSPM-1500-200-R排水ホース:右2001500
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする