曜日別特売
AS-750G-450 ステンレス吊戸棚(ガラス戸)(奥行350タイプ) 東製作所 03575316

代表写真AS-900G-900

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)(奥行350タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
全高(mm)450
間口(mm)750
内容量1個注文コード03575316品番AS-750G-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。
独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
吊戸棚用金具がサービスで付いています(ビスは壁の材質に応じてご準備下さい)
W1200まで⇒2セット
W1500以上は3セット付いています。

用途
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
間口(mm)
750
全高(mm)
450
棚板数(枚)
1
材質
SUS430
奥行(mm)
350
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
注意
※耐荷重は壁の強度によりますので、下地のしっかりした場所へ取り付けてください。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする