曜日別特売
160S-125GP ハイプラニッパ 円状刃 メリー 03576068

ハイプラニッパ 円状刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03576068
品番
160S-125GP
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ラウンド刃
ばね付
ソフトカバー付き
刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。
標準タイプです。
刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。

用途
プラスチックゲートの切断に。
トラスコ品番
716-9161
材質
炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
125
切断能力(Φmm) 樹脂
3
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル・ガラス繊維など硬い樹脂の使用には適しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする