曜日別特売

ハートリンクS シルバー925

ハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミスハートリンクS シルバー925 - エクミス

サイズが合わなくなったリングやサイズ直しが難しいリングを身に着けたい時におすすめです。ハートリンクにリングを入れてチェーン(付属しておりません)を通すだけで簡単にネックレスとしてお使いいただけます。幅4mmまで、厚み約1.3mmまでのリングに対応しております。

用途
サイズが合わない、直しが難しいリングを身に着けたい方に。
寸法(mm)
約幅7×縦12×チェーンを通す部分内径4mm
質量(g)
0.9
内容量
1個
注意
※ネックレスのチェーンやリングは付属しておりません。商品画像にはイメージとして別の色を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HL-2G 0357659203576592HL-2Gゴールドカラー10倍厚純金仕上げ
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
HL-2W 0357661903576619HL-2Wシルバーカラー10倍厚純プラチナ仕上げ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする