曜日別特売
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619

HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619
HL-2W ハートリンクS シルバー925 エクミス 03576619

ハートリンクS シルバー925

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色シルバーカラー
内容量1個注文コード03576619品番HL-2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

サイズが合わなくなったリングやサイズ直しが難しいリングを身に着けたい時におすすめです。ハートリンクにリングを入れてチェーン(付属しておりません)を通すだけで簡単にネックレスとしてお使いいただけます。幅4mmまで、厚み約1.3mmまでのリングに対応しております。

用途
サイズが合わない、直しが難しいリングを身に着けたい方に。
色
シルバーカラー
コーティング
10倍厚純プラチナ仕上げ
寸法(mm)
約幅7×縦12×チェーンを通す部分内径4mm
質量(g)
0.9
注意
※ネックレスのチェーンやリングは付属しておりません。商品画像にはイメージとして別の色を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする