曜日別特売

フタ付エコファブボックス

フタ付エコファブボックス - パール金属フタ付エコファブボックス - パール金属フタ付エコファブボックス - パール金属フタ付エコファブボックス - パール金属フタ付エコファブボックス - パール金属フタ付エコファブボックス - パール金属

ペットボトルから作られたR-PETを含んだ素材に変更してリニューアル。
グレーのメッシュ生地の窓がついているので、中身がひと目でわかり通気性もいけます。
中身を見せたくない時は窓のない反対側にチェンジ!正面の取っ手はポケット状になっており、ネームプレートが入れられます

材質
本体:ポリエステル・綿(PE内面コーティング)、ファスナー窓:ポリエステル
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N-7250 0357334703573347N-7250170EFB-2185×260×260
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
N-7251 0357344203573442N-7251305EFB-3450×350×180
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
N-7252 0357349603573496N-7252410EFB-4600×400×180
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする