曜日別特売
N-7252 フタ付エコファブボックス パール金属 03573496

 

N-7252 フタ付エコファブボックス パール金属 03573496
N-7252 フタ付エコファブボックス パール金属 03573496

フタ付エコファブボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×180
内容量1個注文コード03573496品番N-7252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ペットボトルから作られたR-PETを含んだ素材に変更してリニューアル。
グレーのメッシュ生地の窓がついているので、中身がひと目でわかり通気性もいけます。
中身を見せたくない時は窓のない反対側にチェンジ!正面の取っ手はポケット状になっており、ネームプレートが入れられます

質量(g)
410
規格
EFB-4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×180
材質
本体:ポリエステル・綿(PE内面コーティング)、ファスナー窓:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする