パール金属
吊り下げ収納ラックスリム7段
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。
クローゼットやパイプハンガーと組み合わせてお使いいただけます。
材質
本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙
高さ(mm)
870(取付部含む)
質量(g)
430
耐荷重(kg)
1段あたり:1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×300×800
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03573356
N-7937
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください