パール金属
吊り下げ収納ラックスリム7段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03573356
品番
N-7937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。
クローゼットやパイプハンガーと組み合わせてお使いいただけます。
材質
本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙
高さ(mm)
870(取付部含む)
質量(g)
430
耐荷重(kg)
1段あたり:1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×300×800