曜日別特売

クリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ

クリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミスクリスメラキャッチ ロック式ピアスキャッチ - エクミス

アレルギーの起こりにくい安全素材サージカルステンレスを使用したピアスキャッチです。特許取得の安全なロック機構が大切なピアスをしっかりとホールドします。0.6mm~1.1mmの軸の太さに対応しております。職人の手によって一つずつ組み立てられロック基準を満たしたものだけをお届けします。

用途
ピアスのキャッチ用に。
質量(g)
0.7
質量(g/個)
0.35
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
約4.8×4.8
内容量
1組
注意
※ピアスは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PL-SS 0357660103576601PL-SSシルバーカラーなし
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CC-PG 0357664603576646CC-PGピンクゴールドカラーピンクゴールドコーティング
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CC-YG 0357668003576680CC-YGゴールドカラー24Kコーティング
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CC-SS 0357669803576698CC-SSプラチナカラープラチナコーティング
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする